Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1611001 S2 PASSERELLA FILO 100X55 ZE - 1611001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1611001 S2 PASSERELLA FILO 100X55 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

7449075280567

Artikelnummer

SAT1611001

Herstellernummer

1611001

Hersteller

SAT

Breite:

100 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.706 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.8 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.8 mm

Art des Verbinders:

geschraubt

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

150 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

75 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.