SATI ITALIA SPA - SAT1611055 S2 PASSERELLA FILO 400X105 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
7449075616793
Artikelnummer
SAT1611055
Herstellernummer
1611055
Hersteller
SAT
Breite:
400 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
2.848 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Art des Verbinders:
geschraubt
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
175 N/m