Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620005 CURVA PIANA 90G 400X55 ZE - 1620005

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620005 CURVA PIANA 90G 400X55 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gitterrinnenbreite - 400 mm

  • Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Winkel - 90°

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076265204

Artikelnummer

SAT1620005

Herstellernummer

1620005

Hersteller

SAT

Gitterrinnenbreite:

400 mm

Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 400 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.