SATI ITALIA SPA - SAT1620006 CURVA PIANA 90G 500X55 ZE - 1620006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 500 mm
Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Bauform - Bogen horizontal
Winkel - 90°
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076458248
Artikelnummer
SAT1620006
Herstellernummer
1620006
Hersteller
SAT
Gitterrinnenbreite:
500 mm
Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 500 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.