Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620101 MORS.GIUNZ.SNOD.GEV36 ZF - 1620101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887245634

Artikelnummer

SAT1620101

Herstellernummer

1620101

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

27.5 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

35...105 mm

Morsetto di giunzione snodabile GEV 36. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Completo di vite e dado. Per unione angolata in orizzontale; da montarsi sulle finacate.