Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620112 CURVA PIANA 90G 150X105 ZE - 1620112

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620112 CURVA PIANA 90G 150X105 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gitterrinnenbreite - 150 mm

  • Gitterrinnenhöhe - 105 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Winkel - 90°

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076458286

Artikelnummer

SAT1620112

Herstellernummer

1620112

Hersteller

SAT

Gitterrinnenbreite:

150 mm

Gitterrinnenhöhe:

105 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 150 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.