SATI ITALIA SPA - SAT1620114 CURVA PIANA 90G 300X105 ZE - 1620114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 300 mm
Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Bauform - Bogen horizontal
Winkel - 90°
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070968620
Artikelnummer
SAT1620114
Herstellernummer
1620114
Hersteller
SAT
Gitterrinnenbreite:
300 mm
Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 300 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.


