SATI ITALIA SPA - SAT1620116 CURVA PIANA 90G 500X105 ZE - 1620116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 500 mm
Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Bauform - Bogen horizontal
Winkel - 90°
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076458316
Artikelnummer
SAT1620116
Herstellernummer
1620116
Hersteller
SAT
Gitterrinnenbreite:
500 mm
Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 500 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.


