Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620201 STAFFA A SOFFITTO K6/101 ZF - 1620201

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620201 STAFFA A SOFFITTO K6/101 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 30 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 40 ST

EAN

8001024026726

Artikelnummer

SAT1620201

Herstellernummer

1620201

Hersteller

SAT

Breite:

60 mm

Länge:

30 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa di fissaggio a soffitto K6/101. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Spessore 2 mm. Per ancorare al soffitto i profilati di sospensione AP o PSL, tramite vite M8 x 16 e tasselli M8 da ordinare a parte.