SATI ITALIA SPA - SAT1620301 MORSETTO SOSPENS.GMA-M6 ZS - 1620301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
8001024709308
Artikelnummer
SAT1620301
Herstellernummer
1620301
Hersteller
SAT
Breite:
60 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Morsetto di sospensione GMA. In acciaio zincato Sendzimir. Per sospensioni con barra filettata M6.


