Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620302 MORSETTO SOSPENS.GMA-M8 ZS - 1620302

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620302 MORSETTO SOSPENS.GMA-M8 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

8001024709315

Artikelnummer

SAT1620302

Herstellernummer

1620302

Hersteller

SAT

Breite:

60 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Morsetto di sospensione GMA. In acciaio zincato Sendzimir. Per sospensioni con barra filettata M8.