SATI ITALIA SPA - SAT1620403 STAFFA DIST. DBL50 -B200 Z - 1620403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024709322
Artikelnummer
SAT1620403
Herstellernummer
1620403
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 200 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.


