Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620406 STAFFA DIST. DBL50 -B500 Z - 1620406

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620406 STAFFA DIST. DBL50 -B500 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

7449079997065

Artikelnummer

SAT1620406

Herstellernummer

1620406

Hersteller

SAT

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 500 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.