SATI ITALIA SPA - SAT1620501 MENSOLA SPIDER MS B100 ZS - 1620501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 115 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
20 ST
EAN
7449071309613
Artikelnummer
SAT1620501
Herstellernummer
1620501
Hersteller
SAT
Höhe:
115 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N


