SATI ITALIA SPA - SAT1620504 MENSOLA SPIDER MS B300 ZS - 1620504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 115 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Packung
20 ST
EAN
7449073630005
Artikelnummer
SAT1620504
Herstellernummer
1620504
Hersteller
SAT
Höhe:
115 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
400 N


