Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1621155 GIUNTO RINFORZO GRIGLIATA ZE - 1621155

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1621155 GIUNTO RINFORZO GRIGLIATA ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

7449078684195

Artikelnummer

SAT1621155

Herstellernummer

1621155

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

30 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

35...105 mm

Giunto di rinforzo passerella a filo. In acciaio zincato Sendzimir. Per una giunzione più solida tra le passerelle. Da utilizzare in abbinamento al giunto rapido lineare GRL.