Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640013 CURVA PIANA 90G 200X105 ZF - 1640013

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640013 CURVA PIANA 90G 200X105 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072047064

Artikelnummer

SAT1640013

Herstellernummer

1640013

Hersteller

SAT

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 200 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.