Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640015 CURVA PIANA 90G 400X105 ZF - 1640015

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640015 CURVA PIANA 90G 400X105 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076458354

Artikelnummer

SAT1640015

Herstellernummer

1640015

Hersteller

SAT

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 400 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.