SATI ITALIA SPA - SAT1640016 CURVA PIANA 90G 500X105 ZF - 1640016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076458361
Artikelnummer
SAT1640016
Herstellernummer
1640016
Hersteller
SAT
S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 500 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.