Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640112 CURVA PIANA 90G 150X55 ZF - 1640112

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640112 CURVA PIANA 90G 150X55 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076458385

Artikelnummer

SAT1640112

Herstellernummer

1640112

Hersteller

SAT

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 150 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.