Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640114 CURVA PIANA 90G 300X55 ZF - 1640114

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640114 CURVA PIANA 90G 300X55 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076458392

Artikelnummer

SAT1640114

Herstellernummer

1640114

Hersteller

SAT

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 300 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.