Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640155 S2 GIUNTO LIN. RAPIDO GLR ZF - 1640155

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640155 S2 GIUNTO LIN. RAPIDO GLR ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073532477

Artikelnummer

SAT1640155

Herstellernummer

1640155

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

35...105 mm

Giunto lineare rapido GLR. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Collega rapidamente due passerelle afilo senza l'utilizzo di bulloni.