SATI ITALIA SPA - SAT1640401 S2 STAFFA DIST. DBL50-B100 ZF - 1640401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
8001024445039
Artikelnummer
SAT1640401
Herstellernummer
1640401
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 100 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.