Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640405 S2 STAFFA DIST.DBL50-B400 ZF - 1640405

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640405 S2 STAFFA DIST.DBL50-B400 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

7449076458439

Artikelnummer

SAT1640405

Herstellernummer

1640405

Hersteller

SAT

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 400 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.