Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1640406 S2 STAFFA DIST.DBL50-B500 ZF - 1640406

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1640406 S2 STAFFA DIST.DBL50-B500 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075420840

Artikelnummer

SAT1640406

Herstellernummer

1640406

Hersteller

SAT

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 500 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.