SATI ITALIA SPA - SAT1640623 PROFILO INCASTRO B200-ZF - 1640623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075488802
Artikelnummer
SAT1640623
Herstellernummer
1640623
Hersteller
SAT
Profilo omega ad incastro. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 200 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.