SATI ITALIA SPA - SAT1641022 S2 PASSERELLA FILO 150X35 ZF - 1641022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
3 M
EAN
7449075700065
Artikelnummer
SAT1641022
Herstellernummer
1641022
Hersteller
SAT
Breite:
150 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.7 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.8 mm
Art des Verbinders:
geschraubt
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
75 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
50 N/m


