Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641024 S2 PASSERELLA FILO 300X35 ZF - 1641024

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1641024 S2 PASSERELLA FILO 300X35 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

7449075700089

Artikelnummer

SAT1641024

Herstellernummer

1641024

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

1.8 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

4.4 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

4.4 mm

Art des Verbinders:

geschraubt

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

150 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

75 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 35 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.