Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641031 S2 PASSER.FILO 100X75 ZF - 1641031

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1641031 S2 PASSER.FILO 100X75 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

7449078646711

Artikelnummer

SAT1641031

Herstellernummer

1641031

Hersteller

SAT

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.933 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.8 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.8 mm

Art des Verbinders:

geschraubt

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

125 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

100 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.