Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641155 GIUNTO RINFORZO GRIGLIATA ZF - 1641155

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1641155 GIUNTO RINFORZO GRIGLIATA ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079863193

Artikelnummer

SAT1641155

Herstellernummer

1641155

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

30 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

35...105 mm

Giunto di rinforzo passerella a filo. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per una giunzione più solida tra le passerelle. Da utilizzare in abbinamento al giunto rapido lineare GRL.