Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1645000 PROFILATO APL.3000 ZF - 1645000

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1645000 PROFILATO APL.3000 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 3 M

EAN

7449076458446

Artikelnummer

SAT1645000

Herstellernummer

1645000

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

45 mm

Höhe:

12 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

7 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.4 kg

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

50 µm

Profilato AP. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 45 mm, altezza 12 mm, lunhgezza 3000 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 50 mm. Permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa K 6/101 e gaffa K 109.