SATI ITALIA SPA - SAT1650623 PROFILO INCASTRO B200-ZS - 1650623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077400161
Artikelnummer
SAT1650623
Herstellernummer
1650623
Hersteller
SAT
Profilo omega ad incastro. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 200 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.