Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1650625 PROFILO INCASTRO B400-ZS - 1650625

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1650625 PROFILO INCASTRO B400-ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077523181

Artikelnummer

SAT1650625

Herstellernummer

1650625

Hersteller

SAT

Profilo omega ad incastro. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 400 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.