Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1661410 MENSOLA RAPIDA AWG 410 MM FT

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1661410 MENSOLA RAPIDA AWG 410 MM FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 450 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

7449075504717

Artikelnummer

SAT1661410

Herstellernummer

1661410

Hersteller

SAT

Höhe:

130 mm

Länge:

450 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Breite:

41 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1040 N

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 41 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 130 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 400 mm.