SATI ITALIA SPA - SAT1661510 MENSOLA RAPIDA AWG 510 MM FT - 1661510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 550 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Packung
15 ST
EAN
7449075959999
Artikelnummer
SAT1661510
Herstellernummer
1661510
Hersteller
SAT
Höhe:
130 mm
Länge:
550 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
41 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
910 N


