Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1661610 MENSOLA RAPIDA AWG 610 MM FT - 1661610

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1661610 MENSOLA RAPIDA AWG 610 MM FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 650 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075959975

Artikelnummer

SAT1661610

Herstellernummer

1661610

Hersteller

SAT

Höhe:

130 mm

Länge:

650 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

41 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

830 N

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 41 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 130 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 600 mm.