SATI ITALIA SPA - SAT1664545 SUPPORTO A SOFFITTO TPS 545 FS - 1664545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 28 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 545 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
7449075849412
Artikelnummer
SAT1664545
Herstellernummer
1664545
Hersteller
SAT
Breite:
28 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
545 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto a soffitto TPS. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 40 mm, altezza 28 mm, lunhgezza 545 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori diametro 9 con interasse 50 mm. Permette la sospensione a soffitto in accoppiamento con le mensole ad incastro MS.