SATI ITALIA SPA - SAT1665000 PROFILATO AP L. 3000 MM FS - 1665000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 45 mm
Packung
3 M
EAN
8001022692008
Artikelnummer
SAT1665000
Herstellernummer
1665000
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
45 mm
Höhe:
12 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
7 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
0.9 kg
Abbrechbar:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
14 µm


