Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1670352 S2 MORS.FISSAG.PARETE K12 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1670352 S2 MORS.FISSAG.PARETE K12 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

7449070944389

Artikelnummer

SAT1670352

Herstellernummer

1670352

Hersteller

SAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Staffa di fissaggio a parete K12. In acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Per montaggio della passerella H 55 (massima larghezza 200 mm) direttamente sulla parete. Per il montaggio delle scatole di derivazione sulla passerella.