Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1670621 Profilo Incastro B100-IX - 1670621

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1670621 Profilo Incastro B100-IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077926944

Artikelnummer

SAT1670621

Herstellernummer

1670621

Hersteller

SAT

Länge:

100 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

56 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

9 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilo omega ad incastro. In zincato inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 100 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.