SATI ITALIA SPA - SAT1670622 PROFILO INCASTRO B150-IX - 1670622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077085511
Artikelnummer
SAT1670622
Herstellernummer
1670622
Hersteller
SAT
Länge:
150 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
56 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Schlitzbreite:
9 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


