Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1671003 S2 PASSERELLA FILO 200X55 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1671003 S2 PASSERELLA FILO 200X55 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

7449075514990

Artikelnummer

SAT1671003

Herstellernummer

1671003

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.976 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.8 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.8 mm

Art des Verbinders:

geschraubt

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

150 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

75 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.