SATI ITALIA SPA - SAT1671004 S2 PASSERELLA FILO 300X55 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
3 M
EAN
7449075090753
Artikelnummer
SAT1671004
Herstellernummer
1671004
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.67 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.4 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.4 mm
Art des Verbinders:
geschraubt
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
100 N/m