SATI ITALIA SPA - SAT1671050 S2 PASSERELLA FILO 50X55 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
3 M
EAN
7449075489724
Artikelnummer
SAT1671050
Herstellernummer
1671050
Hersteller
SAT
Breite:
50 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.667 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.8 mm
Art des Verbinders:
geschraubt
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
75 N/m