SATI ITALIA SPA - SAT1671057 S2 PASSERELLA FILO 600X105 IX - 1671057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
3 M
EAN
7449075700348
Artikelnummer
SAT1671057
Herstellernummer
1671057
Hersteller
SAT
Breite:
600 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
3.71 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Art des Verbinders:
geschraubt
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m


