Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1671061 S2 PASSERELLA FILO 100X105 IX - 1671061

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1671061 S2 PASSERELLA FILO 100X105 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

7449075700355

Artikelnummer

SAT1671061

Herstellernummer

1671061

Hersteller

SAT

Breite:

100 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.975 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Art des Verbinders:

geschraubt

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.