Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1675000 PROFILATO AP L.3000 IX - 1675000

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1675000 PROFILATO AP L.3000 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 3 M

EAN

7449074565849

Artikelnummer

SAT1675000

Herstellernummer

1675000

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

12 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

7 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

0.9 kg

Abbrechbar:

nein

Profilato AP. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 45 mm, altezza 12 mm, lunhgezza 3000 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 50 mm. Permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa K 6/101 e gaffa K 109.