Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1720001 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 - 50X50 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1720001 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 - 50X50 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8001024007329

Artikelnummer

SAT1720001

Herstellernummer

1720001

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

1.033 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Art des Verbinders:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

200 N/m

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 50 mm, altezza 50 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.