SATI ITALIA SPA - SAT1740451 S5 DERIVAZ.LAT. DL 50X50 ZF - 1740451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013768108620
Artikelnummer
SAT1740451
Herstellernummer
1740451
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


