SATI ITALIA SPA - SAT1740553 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X100 ZF - 1740553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
6 ST
EAN
7449076641534
Artikelnummer
SAT1740553
Herstellernummer
1740553
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


